9717660058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 5.800
Rubix:999240628006857
Produttore:9717660058000
EAN:4031095343044


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 145 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660058000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 5,800
Punta elicoidale profonda Stock SuperV-T-Al per fori 25xD con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Profondità di lavorazione | 145 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccia |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 500,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 610,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione