9717660076000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 7.600
Rubix:999240628006577
Produttore:9717660076000
EAN:4031095342818


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 190 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660076000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,600
Trapano a spirale Stock SuperV-T-Al 71766 per fori profondi 25xD, con raffreddamento interno e superficie blank. Ø 7,6 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 190 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a battuta piana 135° |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 663,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 809,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione