9717660037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,700

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71766 3.700
Rubix:999240628007154
Produttore:9717660037000
EAN:4031095343327
9717660037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale156 mm
Profondità di lavorazione92,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717660037000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 3,700


Punta MD Stock 71766 con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Ø 3,700 mm, 25xD e finitura blank per lavorazioni su alluminio e leghe.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale156 mm
Profondità di lavorazione92,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentosenza rivestimento
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Affilaturaaffilatura piana 135°
Stelogambo ø 6 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
388,16 IVA esclusa
/ Unità
473,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione