9517810135000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 13,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 13.500
Rubix:160000000183831
Produttore:9517810135000
EAN:4031095100425
9517810135000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 13,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,5 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810135000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 13,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,19 g
Diametro del foro13,5 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione77 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura13,5x77
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo14
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
13.500 mm
124.000 mm
Paese d'origineDE
170,03 IVA esclusa
/ Unità
207,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore