Riferimenti
Walter Titex:A1148-8.1
Rubix:999240614002523
Produttore:5057237
EAN:4031132072272

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 5057237-ARTICOLO A1148-8.1
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 37 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione