7287632-ARTICOLO DC150-03-03.600D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-03.600D0-WJ30RE
Rubix:999240117031409
Produttore:7287632
EAN:4031132399973
7287632-ARTICOLO DC150-03-03.600D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,6 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287632-ARTICOLO DC150-03-03.600D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro integrale • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.1417in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,6 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma din~din 1897
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
49,07 IVA esclusa
/ Unità
59,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione