Riferimenti
Walter Titex:A1922S-11
Rubix:999240117028255
Produttore:5062692
EAN:4031132033112

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 800 mm |
| Profondità di lavorazione | 680 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5062692-ARTICOLO A1922S-11
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 800 mm |
| Profondità di lavorazione | 680 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 800 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione