Riferimenti
Stock:51746 5.100
Rubix:999250418008572
Produttore:9517460051000
EAN:4031095382715


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 9517460051000-PUNTA MD ALTIN NANO 51746 5,100
Punta elicoidale MD Stock SuperV-H Ø 5,100 mm con rivestimento AlTiN nano, per foratura secondo DIN 6537 K. Raffinata per acciai fino a 67 HRC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | altin nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 140° |
| Stelo | 6 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai temprati fino a 67 hrc |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione