9717660044000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 4.400
Rubix:999240628006982
Produttore:9717660044000
EAN:4031095343235


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660044000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,400
Punta profonda Stock in metallo duro (VHM) con raffreddamento interno per fori di lubrificazione. Diametro 4,4 mm, rapporto 25xD, adatta ad alluminio e leghe di alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 456,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 556,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione