Riferimenti
HPMT:W15 0330
Rubix:999250310004242

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 6,6 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0330(N)
PUNTE PIATTE W15 0330
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 6,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (t8090); hpt |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,5 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore