5062681-ARTICOLO A1822-6.5

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1822-6.5
Rubix:999240117028262
Produttore:5062681
EAN:4031132151250
5062681-ARTICOLO A1822-6.5

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,5 mm
Lunghezza totale350 mm
Profondità di lavorazione224 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062681-ARTICOLO A1822-6.5


Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, extra-lunga A1822 • UFL® • DIN 1869 III • 30xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=6,5mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,5 mm
Lunghezza totale350 mm
Profondità di lavorazione224 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869/3
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica350 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo6,5 mm
€ 55,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione