9519800016500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,650

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51980 1.650
Rubix:999240628007775
Produttore:9519800016500
EAN:4031095339900
9519800016500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,650

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,65 mm
Lunghezza totale42,3 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9519800016500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,650


Micropunta a spirale Stock Ø 1,650 mm con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN (h7), per foratura profonda fino a 20XD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,65 mm
Lunghezza totale42,3 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura20xd
Affilaturaaffilatura piana
Steloø gambo 4 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo4 mm
187,87 IVA esclusa
/ Unità
229,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione