9717640054000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 5.400
Rubix:999240628007172
Produttore:9717640054000
EAN:4031095345741


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640054000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,400
Punta elicoidale VHM Stock SuperV-T-Al 71764 Ø5,4 lucida, 15xD. Refrigerazione interna con fori di lubrificazione e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,049 |
| Affilatura | spianatura a faccette (facet point grind) |
| Stelo | stelo cilindrico (din 6535-ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 382,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 466,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione