9717650120000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 12,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 12.000
Rubix:999240628006446
Produttore:9717650120000
EAN:4031095343587


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 240 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650120000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 12,000
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al Ø12 con fori di lubrificazione e profondità 20xD. Tolleranza h7, taglio 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 240 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | gambo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 770,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 939,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione