5060223-ARTICOLO A1244-NO3

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1244-NO3
Rubix:999240117029330
Produttore:5060223
EAN:4031132014364
5060223-ARTICOLO A1244-NO3

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,41 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060223-ARTICOLO A1244-NO3


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=5,41mm

Applicazioni

Foratura (passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,41 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione48 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;leghe speciali
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo5,41 mm
€ 9,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione