9717650064000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 6.400
Rubix:999240628006819
Produttore:9717650064000
EAN:4031095344287


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Profondità di lavorazione | 128 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650064000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,400
Punta MD 20xD in metallo duro con fori di lubrificazione interna e rivestimento multistrato anti-fessurazione. Angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Profondità di lavorazione | 128 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 511,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 624,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione