5063672-ARTICOLO A3367-4.3

Svasatore in VHM

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A3367-4.3
Rubix:999240614002876
Produttore:5063672
EAN:4031132232850
5063672-ARTICOLO A3367-4.3

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,3 mm
Lunghezza totale76 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5063672-ARTICOLO A3367-4.3


Affilatura della punta SX
Punta elicoidale in metallo duro integrale a 3 taglienti A3367 • BSX • DIN 6537 L • 5xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 130° • Dc=4,3mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,3 mm
Lunghezza totale76 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
€ 100,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione