Riferimenti
Walter Titex:A3367-5.5
Rubix:999240117028166
Produttore:5063677
EAN:4031132232508

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 5063677-ARTICOLO A3367-5.5
Affilatura della punta SX
VHM-Svasatore A3367-5.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione