7506433-ARTICOLO DA110-08-01.800U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-01.800U0-WZ90AJ
Rubix:999240116022027
Produttore:7506433
EAN:4031132424699
7506433-ARTICOLO DA110-08-01.800U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,8 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506433-ARTICOLO DA110-08-01.800U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.0709in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,8 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione19 mm
Tipo a gambocilindrico
2,10 IVA esclusa
/ Unità
2,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione