9717650071000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 7.100
Rubix:999240628006741
Produttore:9717650071000
EAN:4031095344201


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 142 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650071000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,100
Punta MD Stock SuperV 71765 con fori di lubrificazione 20xD, Ø 7,1 mm e finitura lucida (blank). Raffreddamento interno per lavorazioni profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 142 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,05 |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | codolo ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 563,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 686,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione