9717640071000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 7.100
Rubix:999240628006875
Produttore:9717640071000
EAN:4031095345529


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640071000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,100
Punta MD in metallo duro Stock SuperV‑T‑Al 71764, Ø7,1 mm e 15xD, con fori di lubrificazione e raffreddamento interno; taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura piana; tagliente principale concavo |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 492,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 600,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione