9517860035700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,570
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 3.570
Rubix:999210625022021
Produttore:9517860035700
EAN:4031095309743


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860035700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 3,570
Punta MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Profondità 5xD, Ø3,57 e punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | cono smusso (relieved cone) |
| Stelo | cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione