Riferimenti
Walter Titex:A1522-7.6
Rubix:999240117028631
Produttore:5061934
EAN:4031132150598

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061934-ARTICOLO A1522-7.6
Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, lunga A1522 • UFL® • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=7,6mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 7,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione