9518730046000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 4,600

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51873 4.600
Rubix:160000000184241
EAN:4031095102511
9518730046000-PUNTA MD  3XD TIALN NANO 51873 4,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,6 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518730046000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 4,600


Punte SuperV senza refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-U, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro4,6 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura4,6x24
Affilaturasuper v-u
Stelo6
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
4.600 mm
66.000 mm
Paese d'origineDE
39,40 IVA esclusa
/ Unità
48,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione