9612220067000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 6,700

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61222 6.700
Rubix:160000000187867
EAN:4031095248479
9612220067000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 6,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,7 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione97 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612220067000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 6,700


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro del foro6,7 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione97 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo6,7 mm
6.700 mm
148.000 mm
Paese d'origineDE
€ 18,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione