9517180185000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 18,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 18.500
Rubix:999230214005887
Produttore:9517180185000
EAN:4031095335421


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 128 mm |
| Profondità di lavorazione | 55,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180185000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 18,500
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 Ø18,5 mm con rivestimento TiAlN nano, 3xD e fori di lubrificazione interni. Punta 180° per fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 128 mm |
| Profondità di lavorazione | 55,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura 180° (punta per fondo piatto) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio da costruzione; acciaio da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghise |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 494,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione