Riferimenti
Stock:71141 5.500
Rubix:999190200050183
Produttore:9711410055000
EAN:4031095302232


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410055000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 5,500
Punta elicoidale lunga Stock in HSS, conforme NAS 907. Codolo cilindrico, taglio destrorso e punta 118° per forature profonde su leghe di alluminio, acciaio e ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (118°) |
| Stelo | codolo cilindrico (zylinderschaft) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiera); pannelli stratificati (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 5,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione