Riferimenti
Walter Titex:A1244-31/64IN
Rubix:999240614002697
Produttore:5060380
EAN:4031132014593

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,303 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060380-ARTICOLO A1244-31/64IN
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,303 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 87 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 12,303 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione