5061149-ARTICOLO A1263-3.3

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1263-3.3
Rubix:999240117028911
Produttore:5061149
EAN:4031132106021
5061149-ARTICOLO A1263-3.3

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,3 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061149-ARTICOLO A1263-3.3


Punta elicoidale
Punta elicoidale in metallo duro integrale A1263 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=3,3mm

Applicazioni

Foratura passante;Foratura cieca;Foratura in pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,3 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione30 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah7
Angolo d'elica65 °
Steloparallelo
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,3 mm
€ 28,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione