9517810088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 8,800

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 8.800
Rubix:160000000183782
Produttore:9517810088000
EAN:4031095100005
9517810088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 8,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810088000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 8,800


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8,8x61
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo10
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
8.800 mm
103.000 mm
Paese d'origineDE
87,01 IVA esclusa
/ Unità
106,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione