9713000123000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 12,300

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71300 12.300
Rubix:160000000193703
EAN:4031095124063
9713000123000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 12,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro27,78 mm
Lunghezza totale182 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9713000123000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 12,300


Punte elicoidali, ~ 5xD, DIN 345, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,12 g
Diametro del foro27,78 mm
Lunghezza totale182 mm
Profondità di lavorazione101 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 345
Rivestimentovaporizzata
Refrigerazione internano
Cono Morse1
Materiale del corpohss
Angolo di punta118 °
12.300 mm
182.000 mm
Paese d'origineDE
47,15 IVA esclusa
/ Unità
57,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione