9717650039700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,970
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 3.970
Rubix:999240628007251
Produttore:9717650039700
EAN:4031095344614


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650039700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,970
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV 71765 con raffreddamento interno e finitura lucida. Profondità 20xD, Ø3,970, toll. h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucida) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio (gruppo iso n) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 352,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 430,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione