Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-02.050U0-WJ30RE
Rubix:999240116014893
Produttore:7781153
EAN:4031132437606

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 7781153-ARTICOLO DC150-03-02.050U0-WJ30RE
Solid carbide twist drills DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150 • Perform • DIN 6539 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=2,05mm
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,054 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 2,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione