9517180095000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,500

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 9.500
Rubix:999230214005789
Produttore:9517180095000
EAN:4031095336404
9517180095000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,5 mm
Lunghezza totale162 mm
Profondità di lavorazione28,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180095000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 9,500


Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Angolo 180° per forature 3xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,5 mm
Lunghezza totale162 mm
Profondità di lavorazione28,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Affilatura180°
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e impiego, acciai automatici e da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; getti.
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo10 mm
127,13 IVA esclusa
/ Unità
155,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione