6618706-ARTICOLO DC150-08-10.319A1-WJ30TA

Punte integrali in metallo duro con refrigerante passante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-08-10.319A1-WJ30TA
Rubix:999240116014831
Produttore:6618706
EAN:4031132370996
6618706-ARTICOLO DC150-08-10.319A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,319 mm
Lunghezza totale163 mm
Profondità di lavorazione82,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618706-ARTICOLO DC150-08-10.319A1-WJ30TA


Punte integrali in metallo duro con refrigerante interno DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • 8xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=10,319mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,319 mm
Lunghezza totale163 mm
Profondità di lavorazione82,6 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Refrigerazione internasì
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
€ 236,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 288,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione