9517860167000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 16,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 16.700
Rubix:999210625022186
Produttore:9517860167000
EAN:4031095308029


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 83,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860167000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 16,700
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Profondità di taglio fino a 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 83,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cono |
| Stelo | superv-x |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici, acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 401,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 490,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione