7462123-ARTICOLO DC150-05-07.900A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-07.900A0-WJ30TA
Rubix:999240117030852
Produttore:7462123
EAN:4031132422749
7462123-ARTICOLO DC150-05-07.900A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,9 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462123-ARTICOLO DC150-05-07.900A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro • Perform • DIN 6537 L • 5xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.311in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,9 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5×dc (snijlengte) => 1:5
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
71,40 IVA esclusa
/ Unità
87,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione