9517450138900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,890
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 13.890
Rubix:999240628006842
Produttore:9517450138900
EAN:4031095356792


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,89 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 69,45 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450138900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,890
Punta Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Rivestita TiSiN+, Ø 13,890 mm, 5xD e taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,89 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 69,45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | gambo cilindrico ø 14 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla ruggine/agli acidi e alle alte temperature; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 363,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 443,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione