9517180031700-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 3,170
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 3.170
Rubix:999230214005698
Produttore:9517180031700
EAN:4031095337319


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517180031700-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 3,170
Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø 3,170 mm con refrigerazione interna e punta 180°: adatta alla foratura profonda 3xD su acciai e ghisa. Rivestimento TiAlN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | 180° (punta 180°) |
| Stelo | gambo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali di fusione |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione