Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-02.700U0-WJ30RE
Rubix:999240116014885
Produttore:7781161
EAN:4031132437682



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 46 mm |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 7781161-ARTICOLO DC150-03-02.700U0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo cementato • Perform • DIN 6539 • 3xD • gambo cilindrico • angolo di punta 140° • Dc=0.1063in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 46 mm |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 2,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione