9711560031000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 3,100
Serie di punte elicoidali lunghe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71156 3.100
Rubix:160000000192482
Produttore:9711560031000
EAN:4031095167787


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 69 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711560031000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 3,100
Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 3,1 mm |
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 69 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | modanatura nitrurata |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,1 mm |
| 3.100 mm | |
| 106.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione