9517720052000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 5,200

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51772 5.200
Rubix:160000000183319
Produttore:9517720052000
EAN:4031095244501
9517720052000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 5,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,2 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517720052000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 5,200


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro5,2 mm
Lunghezza totale82 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5,2x44
Affilaturasuper v-va
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
5.200 mm
82.000 mm
Paese d'origineDE
84,98 IVA esclusa
/ Unità
103,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione