9517450122000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 12,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 12.200
Rubix:999240628006839
Produttore:9517450122000
EAN:4031095356976


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 58,7 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450122000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 12,200
Punta elicoidale MD integrale Stock SuperV-X VA da Ø12,2 mm, 5xD DIN 6537L: TiSiN+ con refrigerazione interna e fori di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 58,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,21 (d/tmax) |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox, resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 364,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 444,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione