Riferimenti
Walter Titex:A1211-LET.B
Rubix:999240117029589
Produttore:5058265
EAN:4031132066790

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,045 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5058265-ARTICOLO A1211-LET.B
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,045 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 6,045 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione