9719990017500-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 7XD AL-TIN+ 71999 1,750

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71999 1.750
Rubix:160000000194916
EAN:4031095210056
9719990017500-MICROPUNTA   MD AD ALTO RENDIMENTO 7XD AL-TIN+ 71999 1,750

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,75 mm
Lunghezza totale52 mm
Profondità di lavorazione15,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9719990017500-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 7XD AL-TIN+ 71999 1,750


Punte SuperV senza refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: , Tipo SuperV-NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro1,75 mm
Lunghezza totale52 mm
Profondità di lavorazione15,8 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin+
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1,75x15,8
Affilaturasuperv-nx
Stelo3
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
1.750 mm
52.000 mm
Paese d'origineDE
68,48 IVA esclusa
/ Unità
83,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione