6968835-ARTICOLO DC150-03-11.113A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-11.113A1-WJ30RE
Rubix:999240117031143
Produttore:6968835
EAN:4031132393575
6968835-ARTICOLO DC150-03-11.113A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,113 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968835-ARTICOLO DC150-03-11.113A1-WJ30RE


Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punte in carburo cementato con passaggio refrigerante • Perform • DIN 6537 K • 3xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.4375in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,113 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
108,50 IVA esclusa
/ Unità
132,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione