9711410028200-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,820

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71141 2.820
Rubix:999190200050148
Produttore:9711410028200
EAN:4031095302584
9711410028200-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS   NAS 907 71141 2,820

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,82 mm
Lunghezza totale306 mm
Profondità di lavorazione38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711410028200-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,820


Punta elicoidale lunga Stock in HSS bright per forare. NAS 907, Ø 2,82 mm, lunghezza 306 mm, profondità 42 mm, angolo di punta 118°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,82 mm
Lunghezza totale306 mm
Profondità di lavorazione38 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentobright
Tolleranzah8
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materiale da tagliohss
Diametro stelo2,82 mm
23,72 IVA esclusa
/ Unità
28,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione