9517840111000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,100
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 11.100
Rubix:999220701000318
Produttore:9517840111000
EAN:4031095322391


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 33,3 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840111000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,100
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con fori di lubrificazione 3xD, rivestimento TiAlN nano e angolo punta 140°. DIN 6537K, taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 33,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din / ansi |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,29 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a cono ribassato |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione