Riferimenti
HPMT:H03 0120 8
Rubix:999180200115289



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 12,9 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0120 8
PUNTA DR VA OF H03 0120 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 12,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | kreuzanschliff |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione