Riferimenti
HPMT:W05 0450 20
Rubix:999180200115814

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 135 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0450 20
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB OF W05 0450 20 con refrigerazione interna a avanzamento olio e angolo di punta 135°. Progettata per forature profonde con maggiore evacuazione dei trucioli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 135 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | gambo secondo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore